Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Univerzálna tesniaca páska na okná Euraseal U-305

Univerzálna tesniaca páska na okná Euraseal U-305
PASKA EURASEAL U-305 INT/EXT 200MMX20M

Obj. č. 0875594200

EAN 4061975344878

Cena za zvolené balenie
Univerzálna tesniaca páska na okná Euraseal U-305

Obj. č. 0875594200

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 5 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Veľmi pevná lepiaca tesniaca páska na okná s aktívnou vysychajúcou membránou na utesnenie vnútorných a vonkajších spojov

Výborná priľnavosť vďaka špeciálnemu akrylátovému lepidlu



Voľná zóna bez lepidla zabezpečuje lepšie difúzne vlastnosti a kompenzuje pohyb prvkov



Variabilná hodnota Sd membrány umožňuje mimoriadne dobré schnutie spoja


  • Znižuje riziko poškodenia budovy spôsobeného vlhkosťou a plesňou v stavebnej konštrukcii

  • Zvyšuje účinnosť tepelne izolačného materiálu


Mimoriadne široké spektrum použitia


  • Páska sa dá použiť na utesnenie v interiéri aj exteriéri

  • Vďaka obojstranným lepiacim pásom možno pásku nalepiť buď na rovnakú stranu, alebo striedavo po stranách


  • Veľmi praktické nalepenie vďaka vysoko kvalitnej pružnej tkanine

  • Vhodná na montáž s riadením kvality v súlade s požiadavkami Nemeckej asociácie pre riadenie kvality okien a dverí RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren

  • Možno ju jednoducho prekryť omietkou
Upozornenie

V prípade minerálnych a vysokoabsorpčných materiálov použite základný náter v spreji alebo butylový/bitúmenový základný náter.



Univerzálna tesniaca páska na okná Euraseal U-305 sa môže kombinovať:


  • Interiér: Univerzálna tesniaca páska na okná Euraseal U-305/exteriér: VKP®Plus

  • Interiér: Neutrálny silikón Perfect/exteriér: Univerzálna tesniaca páska na okná Euraseal U-305

  • Interiér: Univerzálna tesniaca páska na okná Euraseal U-305/exteriér: Univerzálna tesniaca páska na okná Euraseal U-305


Tvorí vonkajšie tesnenie dolného spoja v tvare vane (sklon smerom von).

EMICODE EC1plus: Veľmi nízke emisie – klasifikačný systém EMICODE rozlišuje environmentálnu a zdravotnú kompatibilitu stavebných produktov. Produkty s najnižšími emisiami majú označenie EC1 plus.

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na tesnenie okenných a dverových spojov v projektoch novostavieb a renovácií. Vhodná na hladké ostenia

Farba

Biela

Nosný materiál

PET rúno

Šírka

200 mm

Hrúbka

0,4 mm

Dĺžka vo zvitku

20 m

Teplota spracovania min./max.

-5 do 30 °C

Teplotná odolnosť min./max.

-30 do 100 °C

Min. nepriepustnosť pri intenzívnom daždi (tlak) / podmienky

1200 Pa / podľa DINEN1027

Trieda stavebného materiálu / podmienky

E – normálne horľavé / podľa ENISO13501-1

Odolnosť proti UV žiareniu

12mesiace

Prirodzené klimatické starnutie max.

3 Mesiac

Skladovateľnosť od dátumu výroby / podmienky

12 Mesiac / pri 15 °C až 20 °C

Udržateľnosť

Nízke emisie/nízke znečistenie

Hrúbka vrstvy vzduchu ekvivalentná difúzii vodnej pary
Vlhkosť 0 – 17 %: > 5,5 m
Vlhkosť 17 – 50 %: > 2,6 m
Vlhkosť > 90 % < 1 m
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Valček na švy tapiet Valcový

VALCEK NA TAPETY W4.5CM D3.5CM

Na stláčanie a vyhladzovanie spojov tapiet, tesniacu pásku a tesniace rúno
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
Jednozložková pištoľová pena PURlogic® Top

PU PENA PISTOLOVA PURLOGIC TOP 500ML

1-zložková pištoľová pena na rôzne aplikácie