Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Univerzálna tesniaca páska na okná Euraseal U-305

Univerzálna tesniaca páska na okná Euraseal U-305
PASKA EURASEAL U-305 INT/EXT 250MMX20M

Obj. č. 0875594250

EAN 4061975344885

Cena za zvolené balenie
Univerzálna tesniaca páska na okná Euraseal U-305

Obj. č. 0875594250

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 5 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Veľmi pevná lepiaca tesniaca páska na okná s aktívnou vysychajúcou membránou na utesnenie vnútorných a vonkajších spojov

Výborná priľnavosť vďaka špeciálnemu akrylátovému lepidlu



Voľná zóna bez lepidla zabezpečuje lepšie difúzne vlastnosti a kompenzuje pohyb prvkov



Variabilná hodnota Sd membrány umožňuje mimoriadne dobré schnutie spoja


  • Znižuje riziko poškodenia budovy spôsobeného vlhkosťou a plesňou v stavebnej konštrukcii

  • Zvyšuje účinnosť tepelne izolačného materiálu


Mimoriadne široké spektrum použitia


  • Páska sa dá použiť na utesnenie v interiéri aj exteriéri

  • Vďaka obojstranným lepiacim pásom možno pásku nalepiť buď na rovnakú stranu, alebo striedavo po stranách


  • Veľmi praktické nalepenie vďaka vysoko kvalitnej pružnej tkanine

  • Vhodná na montáž s riadením kvality v súlade s požiadavkami Nemeckej asociácie pre riadenie kvality okien a dverí RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren

  • Možno ju jednoducho prekryť omietkou
Upozornenie

V prípade minerálnych a vysokoabsorpčných materiálov použite základný náter v spreji alebo butylový/bitúmenový základný náter.



Univerzálna tesniaca páska na okná Euraseal U-305 sa môže kombinovať:


  • Interiér: Univerzálna tesniaca páska na okná Euraseal U-305/exteriér: VKP®Plus

  • Interiér: Neutrálny silikón Perfect/exteriér: Univerzálna tesniaca páska na okná Euraseal U-305

  • Interiér: Univerzálna tesniaca páska na okná Euraseal U-305/exteriér: Univerzálna tesniaca páska na okná Euraseal U-305


Tvorí vonkajšie tesnenie dolného spoja v tvare vane (sklon smerom von).

EMICODE EC1plus: Veľmi nízke emisie – klasifikačný systém EMICODE rozlišuje environmentálnu a zdravotnú kompatibilitu stavebných produktov. Produkty s najnižšími emisiami majú označenie EC1 plus.

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na tesnenie okenných a dverových spojov v projektoch novostavieb a renovácií. Vhodná na hladké ostenia

Farba

Biela

Nosný materiál

PET rúno

Šírka

250 mm

Hrúbka

0,4 mm

Dĺžka vo zvitku

20 m

Teplota spracovania min./max.

-5 do 30 °C

Teplotná odolnosť min./max.

-30 do 100 °C

Min. nepriepustnosť pri intenzívnom daždi (tlak) / podmienky

1200 Pa / podľa DINEN1027

Trieda stavebného materiálu / podmienky

E – normálne horľavé / podľa ENISO13501-1

Odolnosť proti UV žiareniu

12mesiace

Prirodzené klimatické starnutie max.

3 Mesiac

Skladovateľnosť od dátumu výroby / podmienky

12 Mesiac / pri 15 °C až 20 °C

Udržateľnosť

Nízke emisie/nízke znečistenie

Hrúbka vrstvy vzduchu ekvivalentná difúzii vodnej pary
Vlhkosť 0 – 17 %: > 5,5 m
Vlhkosť 17 – 50 %: > 2,6 m
Vlhkosť > 90 % < 1 m
Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Jednozložková pištoľová pena PURlogic® Top

PU PENA PISTOLOVA PURLOGIC TOP 500ML

1-zložková pištoľová pena na rôzne aplikácie
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie