Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Univerzálna vlnitá rúra z nehrdzavejúcej ocele

Vlnitá rúra z nehrdzavejúcej ocele, univerzálna
VLNITE POTRUBIE SST-DN12

Obj. č. 0886000051

EAN 4038898452560

Cena za zvolené balenie
Univerzálna vlnitá rúra z nehrdzavejúcej ocele

Obj. č. 0886000051

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 20 m

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Ohnuteľná rukou, no súčasne robustná a odolná voči zalomeniu
  • Jednoduché a bezpečné pripojenie pomocou zásuvného skrutkového spoja alebo ubíjacieho zariadenia

  • Testovaná bezpečnosť s certifikačným systémom DVGW (vlnitá rúra z nehrdzavejúcej ocele, spojka, presuvná matica, tesnenie)

  • V kotúčoch. Možno skrátiť na jednotlivé dĺžky – menej odpadu
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Univerzálne použitie pre vedenia pitnej vody, vykurovacie vedenia a vedenia solárnych zariadení (napr. na pripojenia medzi bojlerom a nádržou)

Materiál

Ušľachtilá oceľ A4, 1.4404

Menovitá svetlosť DN

Menovitý priemer12

Dĺžka vo zvitku

20 m

Teplotná odolnosť min./max.

-250 do 600 °C

Prevádzkový tlak podľa DVWG

10 bar

Prevádzkový tlak max.

25 bar

Podmienka pre prevádzkový tlak

Pri teplote média 20°C

Polomer ohybu

25 mm

Hrúbka steny

0,30 mm

Vnútorný priemer (d1)

12,0 mm

Vonkajší priemer (d2)

15,8 mm

Kontrolná značka

DVGW

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Rezač rúr na vlnité potrubie z nehrdzavejúcej ocele

REZAC RUR NA VLNITE RURY

Na čisté strihanie v žľabe bez ostrín
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
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Ubíjacie zariadenie

SADA NARADIA PRE FLEXI HADICE-(D8-25)

Jeden nástroj pre všetky veľkosti (DN 8 až DN 25)
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
Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Presuvná matica

MATICA (E1J)-DN12-G1/2IN

x 40 ks
Ploché tesnenia

PLOCHE TESNENIE DN12

Pre ploché skrutkové tesniace spoje vykurovacích vedení a vedení pre pitnú vodu
x 100 ks
Dvojitá vsuvka

SPOJOVACI CLEN MS-ET-G1/2XR1/2IN

x 15 ks
Zásuvný skrutkový spoj so zverným krúžkom

SPOJOVACI CLEN DN12X15

Metalicky utesnený skrutkový spoj pre jednoduché pripojenie vlnitej rúry z nehrdzavejúcej ocele k ďalším rúram, systémom a zariadeniam
x 6 ks