Univerzálna vlnitá rúra z nehrdzavejúcej ocele
Vlnitá rúra z nehrdzavejúcej ocele, univerzálna
VLNITE POTRUBIE SST-DN16
Obj. č. 0886000052
EAN 4038898452577
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Jednoduché a bezpečné pripojenie pomocou zásuvného skrutkového spoja alebo ubíjacieho zariadenia
- Testovaná bezpečnosť s certifikačným systémom DVGW (vlnitá rúra z nehrdzavejúcej ocele, spojka, presuvná matica, tesnenie)
- V kotúčoch. Možno skrátiť na jednotlivé dĺžky – menej odpadu
Hárky údajov(X)
Univerzálne použitie pre vedenia pitnej vody, vykurovacie vedenia a vedenia solárnych zariadení (napr. na pripojenia medzi bojlerom a nádržou)
![]() | |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A4, 1.4404 |
Menovitá svetlosť DN | Menovitý priemer16 |
Dĺžka vo zvitku | 15 m |
Teplotná odolnosť min./max. | -250 do 600 °C |
Prevádzkový tlak podľa DVWG | 10 bar |
Prevádzkový tlak max. | 22 bar |
Podmienka pre prevádzkový tlak | Pri teplote média 20°C |
Polomer ohybu | 25 mm |
Hrúbka steny | 0,30 mm |
Vnútorný priemer (d1) | 15,7 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 20,0 mm |
Kontrolná značka | DVGW |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!