Univerzálne kliešte
Univerzálne nožnice
NOZNICE UNIVERZALNE PLECH PLAST 280MM
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Univerzálne pákové strihacie kliešte na rovné strihanie
Extra dlhé, bočne zošikmené čepele
Vhodné na súvislé, dlhé, priame rezy.
Rezná hlava z ušľachtilej ocele
Extrémne odolné proti opotrebovaniu, s dlhou servisnou životnosťou
Robustná, bezúdržbová, poniklovaná oceľová rukoväť
Nehrdzavejúce, dlhá servisná životnosť
Naklonená rezná hlava
Manuálne vedenie materiálom, bez rizika poranenia
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Na plech, pletivo, plastové mriežky, elastické a textilné podlahové krytiny, kartón, kožu, izolačný materiál, flís
![]() | |
Verzia | Ľavorezný |
Max. rezný výkon pri ušľachtilej oceli | 0,8 mm |
Dĺžka (L) | 280 mm |