Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Univerzálne krycie rúno

Univerzálne krycie rúno
TKANINA UINVERZÁLNA KRYCIA 50M

Obj. č. 0818050165

EAN 4053479859446

Cena za zvolené balenie
Univerzálne krycie rúno

Obj. č. 0818050165

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 2 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Krycie rúno s laminovanou, protišmykovou, polyetylénovou vrstvou a dvomi lepiacimi pásmi na zadnej strane

Časovo úsporné riešenie, keďže upravenie šírky často nie je potrebné


Vhodná šírka na mnoho aplikácií s rozmerom 33 cm



Bezpečná manipulácia s rúnom pre bezpečné vykonávanie práce


Vďaka lepiacim pásom na zadnej strane



Protišmyková s vysoko absorpčnými vlastnosťami

Upozornenie

Vždy je potrebné skontrolovať vhodnosť substrátu. Nie je vhodné na prírodný kameň a čerstvo natreté povrchy.

Oblasť použitia

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na zakrytie schodov, hliníkových a plastových rámov, radiátorov, umývadiel atď.

Pokyny

Odstrihnite na správnu dĺžku, odlepte kryciu vrstvu lepiaceho pásu a upevnite na komponent. Pri zakrývaní schodov sa rúno aplikuje pozdĺžne ku schodu.

Materiál

Rúno/polyetylénová fólia

Farba

Sivá strakatá

Šírka zvitku

0,33 m

Dĺžka vo zvitku

25 m

Plošná hmotnosť na m²

230 g

Šírka

0,33 m

Hmotnosť výrobku (na kus)

2140,000 g

Hrúbka

2 mm

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Nôž na koberce s tenkou, mimoriadne odolnou kovovou rukoväťou

NOZ UNIVERZAL S VYMENNOU CEPELOU

Vhodná pre rôzne hĺbky rezu