Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Univerzálny adaptér Pre tester chladiaceho systému

Univ.adt. tester chlad.syst. 27–42 mm
ADAPTER NA TESTER

Obj. č. 0853500
EAN 4011231790338

Cena za zvolené balenie
Univerzálny adaptér Pre tester chladiaceho systému

Obj. č. 0853500

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na otvory chladičov Ø 27–42 mm
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Pokyny

1. Na gume adaptéra a otvore, ktorý sa má utesniť, sa nesmie nachádzať olej, mastnota ani glykolové zvyšky


2. Stlačte adaptér do otvoru chladiča alebo expanznej nádrže a utesnite otáčaním dvoch nastavovacích koliesok proti sebe


3. Pripojte tester chladiča


4. Pomocou ručnej pumpy napumpujte približne 1,3 bar do chladiaceho systému


5. Tlak v chladiacom okruhu nesmie klesať rýchlejšie ako 0,2 bar za 10 minút.


6. V prípade poklesu tlaku vyhľadajte a odstráňte možné únikové body (napr. vodné čerpadlo, hadice, tesnenie hlavy valcov)



Upozornenie: Univerzálny adaptér sa nikdy nesmie ponoriť do chladiacej kvapaliny, pretože by to viedlo k úniku kvapaliny cez ventil, keď sa uvoľní tlak.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie