Univerzálny čap pre excentrické kovanie
Univerzálny oceľový čap pre excentrickú spojku
CAP SYSTEMOVY SYSBLZ UNI BLK 40,3X40,3
Obj. č. 068321011
EAN 4024835736572
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre šikmé rezy 90° – 180°
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Priemer otvoru | 8 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
| Uhol a | Rozstup vŕtaných otvorov X mm | ||
| Hrúbka materiálu 16 mm | Hrúbka materiálu 19 mm | Hrúbka materiálu 22 mm | |
| 100° | 37,3 | 36,0 | 34,8 |
| 105° | 37,9 | 36,7 | 35,6 |
| 110° | 38,4 | 37,3 | 36,3 |
| 115° | 38,9 | 37,9 | 37,0 |
| 120° | 39,4 | 38,5 | 37,7 |
| 125° | 39,8 | 39,1 | 38,3 |
| 130° | 40,3 | 39,6 | 38,9 |
| 135° | 40,7 | 40,1 | 39,4 |
| 140° | 41,1 | 40,5 | 40,0 |
| 145° | 41,5 | 41,0 | 40,5 |
| 150° | 41,9 | 41,5 | 41,1 |
| 155° | 42,2 | 41,9 | 41,6 |
| 160° | 42,6 | 42,3 | 42,1 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!