Univerzálny chránič GPN 350 Polyetylén (PE-LD), prírodný
Univerzálny chránič GPN 350
ZATKA TESNIACA GPN350 I23 NATURE
Obj. č. 0598350023
EAN 4046778470016
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Univerzálna:
Univerzálne použitie ako zátka alebo krytka.
Dodatočné informácie
Na otvory, skrutky, vedenia a závity.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vonkajší priemer (A) | 24 mm |
Menovitý priemer (B) | 17,7 mm |
Hĺbka zasunutia (H) | 9 mm |
Vnútorný priemer (D) | 15,7 mm |
Vnútorná výška (G) | 10,7 mm |
Iné č. normy | GPN 350 |
Materiál | LDPE – polyetylén s nízkou hustotou |
Farba | Prírodná |
Teplotná odolnosť min./max. | -40 do 60 °C |
Teplotná odolnosť, krátkodobá max. | 80 °C |