Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Univerzálny chránič GPN 600 Polyetylén, bez úpravy

Univerzálna ochrana GPN 600

Obj. č. 059860182

EAN 4038898838364

Cena za zvolené balenie
Univerzálny chránič GPN 600 Polyetylén, bez úpravy

Obj. č. 059860182

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 300 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Universal tapered seals for sealing bore holes and internal threads or for protecting bolts and external threads.

Univerzálna:


Univerzálne použitie ako zátka alebo krytka. Zúženie je ideálne na prekrytie tolerancií.


Dodatočné informácie:


Na utesnenie vyvŕtaných otvorov a vnútorných závitov alebo na ochranu skrutiek a vonkajších závitov.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vonkajší priemer (d1)

22 mm

Vonkajší priemer kužeľa min./max. (d2 / d5)

18,2-19,6 mm

Hĺbka zasunutia (h2)

9 mm

Vnútorný priemer kužeľa min./max. (d4 / d3)

17,2-18,8 mm

Vnútorná výška (G)

8,8 mm

Iné č. normy

GPN 600

Materiál

LDPE – polyetylén s nízkou hustotou

Farba

Prírodná

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie