Univerzálny chránič GPN 600 Polyetylén, bez úpravy
Univerzálna ochrana GPN 600
ZATKA KUZEL GPN600-B-360 CIRA
Obj. č. 059860360
EAN 4052713066138
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Universal tapered seals for sealing bore holes and internal threads or for protecting bolts and external threads.
Univerzálna:
Univerzálne použitie ako zátka alebo krytka. Zúženie je ideálne na prekrytie tolerancií.
Dodatočné informácie:
Na utesnenie vyvŕtaných otvorov a vnútorných závitov alebo na ochranu skrutiek a vonkajších závitov.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vonkajší priemer (d1) | 42 mm |
Vonkajší priemer kužeľa min./max. (d2 / d5) | 36,0-38,4 mm |
Hĺbka zasunutia (h2) | 14 mm |
Vnútorný priemer kužeľa min./max. (d4 / d3) | 33,6-36,0 mm |
Vnútorná výška (G) | 14 mm |
Iné č. normy | GPN 600 |
Materiál | LDPE – polyetylén s nízkou hustotou |
Farba | Prírodná |