Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Univerzálny chránič GPN 610 Polyetylén (PE-LD), žltá

Univerzálna ochrana GPN 610

Obj. č. 059861003

EAN 4047376153578

Cena za zvolené balenie
Univerzálny chránič GPN 610 Polyetylén (PE-LD), žltá

Obj. č. 059861003

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Universal application and protects bore holes, openings, bolts and a variety of metric and pipe threads.

Univerzálna:


Univerzálne použitie ako zátka alebo krytka.


Zúženie je ideálne na prekrytie tolerancií.


Dodatočné informácie:


Na utesnenie vyvŕtaných otvorov a vnútorných závitov alebo na ochranu skrutiek a vonkajších závitov.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vonkajší priemer (d1)

13 mm

Vonkajší priemer kužeľa min./max. (d2 / d5)

7,6-9,4 mm

Hĺbka zasunutia (h2)

10,0 mm

Vnútorný priemer kužeľa min./max. (d4 / d3)

6,0-7,8 mm

Vnútorná výška (G)

10 mm

Iné č. normy

GPN 610

Materiál

LDPE – polyetylén s nízkou hustotou

Farba

Žltá

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie