Univerzálny chránič WP 600
Univerzálny chránič WP 600
W.TEC
Obj. č.
0597600142
EAN 4050642714083
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Polyetylén, červená
Možno použiť ako
- Krytku (vonkajšia ochrana)
- Zátku (vnútorná ochrana)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Vonkajší priemer (d1) | 18,9 mm |
Vonkajší priemer kužeľa min./max. (d2 / d5) | 14,2-15,7 mm |
Hĺbka zasunutia (h2) | 12,8 mm |
Vnútorný priemer kužeľa min./max. (d4 / d3) | 13-14,7 mm |
Materiál | LDPE – polyetylén s nízkou hustotou |
Farba | Červená |