Univerzálny chránič WP 600
Univerzálny chránič WP 600
W.TEC
Obj. č.
0597600377
EAN 4050642714847
Cena za zvolené balenie
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/312891156.jpg)
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Polyetylén, červená
Možno použiť ako
- Krytku (vonkajšia ochrana)
- Zátku (vnútorná ochrana)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vonkajší priemer (d1) | 44,6 mm |
Vonkajší priemer kužeľa min./max. (d2 / d5) | 38-40 mm |
Hĺbka zasunutia (h2) | 17,1 mm |
Vnútorný priemer kužeľa min./max. (d4 / d3) | 36,6-38,4 mm |
Materiál | LDPE – polyetylén s nízkou hustotou |
Farba | Červená |