Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Univerzálny chránič W.TEC® COVER CAP WP 600 Polyetylén, červená

Univerzálny chránič WP 600, séria W.TEC

Obj. č. 0597600275

EAN 4050642714878

Cena za zvolené balenie
Univerzálny chránič W.TEC® COVER CAP WP 600 Polyetylén, červená

Obj. č. 0597600275

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 250 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Univerzálny kužeľovitý uzáver na použitie ako uzáver alebo zátka na vonkajšiu alebo vnútornú ochranu.

Dá sa použiť ako


  • Krytka (vonkajšia ochrana)

  • Zátka (vnútorná ochrana)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vonkajší priemer (d1)

35 mm

Vonkajší priemer kužeľa min./max. (d2 / d5)

27,5-28,6 mm

Hĺbka zasunutia (h2)

13,7 mm

Vnútorný priemer kužeľa min./max. (d4 / d3)

25,3-26,7 mm

Materiál

LDPE – polyetylén s nízkou hustotou

Farba

Červená

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie