Univerzálny chránič W.TEC® COVER CAP WP 600 Polyetylén, červená
Univerzálny chránič WP 600, séria W.TEC
Obj. č. 0597600963
EAN 4052712585982
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Univerzálny kužeľovitý uzáver na použitie ako uzáver alebo zátka na vonkajšiu alebo vnútornú ochranu.
Dá sa použiť ako
- Krytka (vonkajšia ochrana)
- Zátka (vnútorná ochrana)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vonkajší priemer (d1) | 104,2 mm |
Vonkajší priemer kužeľa min./max. (d2 / d5) | 96,3-99,2 mm |
Hĺbka zasunutia (h2) | 22,5 mm |
Vnútorný priemer kužeľa min./max. (d4 / d3) | 93,2-97,6 mm |
Materiál | LDPE – polyetylén s nízkou hustotou |
Farba | Červená |