Univerzálny čistič Perfect
Univerzálny čistič PERFECT
CISTIC UNIVERZALNY PERFEKT 10L
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Mimoriadne účinný viacúčelový koncentrát na rýchle a efektívne čistenie všetkých povrchov vo vnútri vozidiel a vonkajších častí vozidiel
- Rýchlo a efektívne odstraňuje nečistoty, škvrny, stopy po hmyze a pod. Veľmi dobrá materiálová kompatibilita. Vhodný na cielené použitie ako čistič škvŕn alebo alternatívne na predbežné čistenie väčších plôch
- Na čistenie do hĺbky pórov použite čistiacu kefu
Nepoužívajte v nezriedenom stave. Nenanášajte na horúce povrchy a nenechajte vyschnúť. Chráňte pred mrazom.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Nakoľko náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu našich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky. Dodržujte hárok s technickými údajmi!
Hárky údajov(X)
Lakované povrchy, plastové diely, stropy s textilným obložením, plachty, vnútorné obloženia, vinylové strechy, čalúnenie, koberce a všetky povrchy odolné voči vode.
V závislosti od stupňa znečistenia. Vonkajšie prostredie: 1 : 5 – 1 : 30, vo vnútri 1 : 10 – 1 : 50
Obsah | 10 l |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 11000 g |
Obal | Kanister |
Chemický základ | Vodné tenzidy |
Zápach/vôňa | Citrón |
Farba | Žltkastá |
Hodnota pH / podmienky | 11,0 / V koncentráte |
Hustota / podmienky | 1,08 g/cm³ / pri teplote 20°C |
Teplota spracovania min./max. | 5 do 30 °C |
Skladovateľnosť od dátumu výroby / podmienky | 5 Roky / pri teplote 20°C |
Neobsahuje AOX. | Áno |
Neobsahuje silikón. | Áno |
Neobsahuje fosfáty | Nie |