Plastová rámová kotva W-RD S objímkou v prírodnej farbe.
Plastová rámová kotva, W-RD s golierom
HMOZDINKA-KRGN-10-6X60
ZEBRA
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Inštalácia zatlačením
- Okamžitá nosnosť – žiadne čakanie
- Nízky krútiaci moment skrutky – mierne roztiahnutie kotvy, prakticky žiadny pohyb kotviaceho puzdra
- Silné zaistenie proti otáčaniu
- Rozťahuje sa v štyroch smeroch – vysoká zaťažiteľnosť
- Zlepšený prenos zaťaženia: Rovnomerné nepretržité rozloženie zaťaženia po celej expanznej oblasti
- Zarážka zatĺkania zabraňuje predčasnému roztiahnutiu kotvy počas inštalácie
- Kotvenie pomocou trenia a pozitívneho blokovania (dierovaná tehla) medzi puzdrom kotvy a kotviacim podkladom
- Puzdro kotvy vyrobené z vysoko kvalitného polyamidu
- Neobsahuje halogény ani silikón
- Tepelne stabilná od -40 °C do +80 °C
Výkonové údaje stanovené v testovacom laboratóriu Würth
Užitočné informácie:
Vyvŕtajte perforované a duté bloky vŕtačkou bez príklepu.
Z vyvŕtaného otvoru sa musí odstrániť prach z vŕtania.
Dĺžka skrutky = dĺžka kotvy + 1 x priemer skrutky.
Použite skrutku do dreva alebo drevotriesky BEZ optimalizovaného závitového hrotu (napr. bez hrotu s vrtákom, protizávitom, kruhovým závitom atď.).










Výkonové údaje stanovené v testovacom laboratóriu Würth
Hárky údajov(X)
Pomocné upevnenia: Betón a murivo z plnej a dierovanej tehly
Univerzálna plastová rámová kotva na ľahké a stredne veľké zaťaženie
Kotvy W-RD možno ukotviť do nasledujúcich ukotvovacích základov: Štandardný betón, murivové steny (plná tehla, plná vápenopiesková tehla, vertikálne perforovaná tehla, perforovaná vápenopiesková tehla, duté ľahké betónové bloky, pevné tehly a tehly vyrobené z ľahkého betónu)
Inštalačné teploty: Teplota ukotvovacieho podkladu: ≥ -20 °C, teplota puzdra hmoždinky: ≥ 0°C
Vhodné na upevnenie skríň, závesných zábradlí, nástenných regálov, nástenných políc, nástenných skriniek, zrkadiel, obrazových rámov, káblových svoriek, elektrických spínačov, umývadiel, drevených trámov, drevených líšt, kovových koľajníc, uholníkov, profilov, značiek atď.
Na upevnenie komponentov v spojení so skrutkou do dreva alebo drevotriesky bez optimalizovaného závitového hrotu (napr. hrotu s vrtákom, protizávitu, prstencového závitu atď.)
Dá sa použiť vonku alebo vo vlhkých miestnostiach v spojení so skrutkou z nehrdzavejúcej ocele
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!