Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Univerzálny diamantový rezný kotúč pre staveniská

Diamantový rezný kotúč, univerzálny staveniskový
KOTUC DIA UNIVERZAL 230X2,6X22,23MM

Obj. č. 0668001230
EAN 4099618878725

Cena za zvolené balenie
Univerzálny diamantový rezný kotúč pre staveniská

Obj. č. 0668001230

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vysoko štandardný kotúč pre použitie na stavbách s rôznymi materiálmi


  • Časti ventilátora pre lepší odvod tepla a odstraňovanie prachu, v porovnaní s konvenčnými časťami

  • Vyšší rezný výkon
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Vhodný na oddeľovacie frézy na steny


Starý betón, betón, klinker tehly, Poroton, brúsny betón, pieskovité vápenné tehly

Priemer (Ø)

230 mm

Výška segmentu

15 mm

Hrúbka segmentu

2,6 mm

Obvodová rýchlosť max.

80 m/s

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie