Univerzálny držiak 1/4" S manžetou z nehrdzavejúcej ocele, poistným krúžkom a permanentným magnetom
Univerzál. držiak E 6.3 (1/4), nehrdz. oceľ, mag.
DRZIAK BITOV MAGN D11,1MM
Obj. č.
0614176699
EAN 4024835286176
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Uťahovacia hlava | E 6.3 (1/4 palca) |
Spôsob upínania | Vonkajší šesťhran |
Veľkosť upnutia | 1/4 palca |
Druh upnutia | Šesťhranný otvor |
Dĺžka (L) | 74 mm |
Priemer (D) | 11,1 mm |