Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Univerzálny držiak káblov

Univerzálny držiak káblov s obojstr. lep. páskou

Obj. č. 0971300600

EAN 4058794998313

Cena za zvolené balenie
Univerzálny držiak káblov

Obj. č. 0971300600

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Samolepiaci na trvalé upevnenie elektrických káblov v konštrukcii rámu (inštalácia do dutých stien).
  • Obojstranne lepiaca páska z PE peny, 3M, typ 9528 W s vysokou počiatočnou lepivosťou

  • Možno namontovať pomocou maximálne 3 skrutiek M3

  • Extrémne nízka výška 20 mm
Upozornenie

Lepené povrchy musia byť suché a zbavené prachu, mastnoty a inej kontaminácie.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Počet káblov

5 KS

Typ kábla

NYM 3x1,5mm²

Dĺžka

68 mm

Výška

20 mm

Odolnosť proti šíreniu plameňa

650 °C

Teplota spracovania min./max.

15 do 25 °C

Materiál

PP – polypropylén

Neobsahuje halogény.

Áno

Neobsahuje silikón.

Áno

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie