Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Univerzálny držiak magnetický 1/4" S rýchlovýmenným skľučovadlom a permanentným magnetom

Univerzálny držiak E 6,3 (1/4) rýchlovýmenný, mag.
DRZIAK BITOV RYCH VYM MAG 1/4X1/4 75MM

Obj. č. 0614176708

EAN 4011231509640

Cena za zvolené balenie
Univerzálny držiak magnetický 1/4" S rýchlovýmenným skľučovadlom a permanentným magnetom

Obj. č. 0614176708

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Super rýchla výmena nástroja


Potlačením upínacieho puzdra mierne dopredu sa uvoľní zatvárací mechanizmus.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Uťahovacia hlava

E 6.3 (1/4 palca)

Spôsob upínania

Vonkajší šesťhran

Veľkosť upnutia

1/4 palca

Druh upnutia

Šesťhranný otvor

Dĺžka (L)

75 mm

Dĺžka ostria (L1)

31 mm

Priemer puzdra (D)

14,3 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie