Univerzálny držiak, magnetický S rýchlovýmenným skľučovadlom a permanentným magnetom
Univerzálny držiak E 6,3 (1/4) rýchlovýmenný, mag.
DRZIAK-BIT-QCCHUK-MAGN-1/4X1/4ZO-L60MM
Obj. č.
0614176753
EAN 4062856267736
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Super rýchla výmena nástroja
Potlačením upínacieho puzdra mierne dopredu sa uvoľní zatvárací mechanizmus.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Uťahovacia hlava | E 6,3 (1/4“) |
Spôsob upínania | Vonkajší šesťhran |
Veľkosť upnutia | 1/4 palca |
Druh upnutia | Otvor s vnútorným šesťhranom |
Priemer puzdra (D) | 14 mm |
Dĺžka ostria (L1) | 25 mm |
Dĺžka (L) | 60 mm |