Univerzálny dvojramenný externý a interný sťahovák
Univerzálny vyťahovač, dvojramenný
SADA STAHOVAKOV 2-RAMENNYCH 130MM
Obj. č.
0714522130
EAN 4024835926140
Cena za zvolené balenie
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/53836.jpg)
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Po výmene hákov sa môže používať ako externý alebo interný sťahovák
- Klasický sťahovák na bezpečné a rýchle odstraňovanie obežných krúžkov, prevodov, guľôčkových ložísk a pod.
- Zápustkovo kovaný priečnik a háky
- Vreteno z nitrocementovanej ocele
- Bezpečné a jemné vyberanie pomocou úchopov precízne frézovaných nožičiek
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Rozsah upnutia vonkajší (A) | 130 mm |
Hĺbka upnutia (B) | 100 mm |
Rozsah upnutia vnútorný min./max. (C) | 100-180 mm |
Dĺžka vretena | 140 mm |
Šírka háka (D) | 22 mm |
Dĺžka pätky háka (E) | 12 mm |
Hrúbka pätky háka (F) | 3 mm |
Sťahovacia sila max. (t max) | 3 t |
Počet ramien | 2 KS |
Rozmer závitu | M14x1,5mm |