Univerzálny dvojramenný externý a interný sťahovák
Univerzálny vyťahovač, dvojramenný
SADA STAHOVAKOV 2-RAMENNYCH 520MM
Obj. č.
0714522520
EAN 4024835926317
Cena za zvolené balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Po výmene hákov sa môže používať ako externý alebo interný sťahovák
- Klasický sťahovák na bezpečné a rýchle odstraňovanie obežných krúžkov, prevodov, guľôčkových ložísk a pod.
- Zápustkovo kovaný priečnik a háky
- Vreteno z nitrocementovanej ocele
- Bezpečné a jemné vyberanie pomocou úchopov precízne frézovaných nožičiek
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Rozsah upnutia vonkajší (A) | 520 mm |
Hĺbka upnutia (B) | 200 mm |
Rozsah upnutia vnútorný min./max. (C) | 250-600 mm |
Dĺžka vretena | 310 mm |
Šírka háka (D) | 36 mm |
Dĺžka pätky háka (E) | 28 mm |
Hrúbka pätky háka (F) | 6.5 mm |
Sťahovacia sila max. (t max) | 10 t |
Počet ramien | 2 KS |
Rozmer závitu | G1 inch |