Univerzálny dvojramenný sťahovák Pre exteriér a interiér
Univerzálny vyťahovač, dvojramenný
SADA STAHOVAKOV 2-RAMENNYCH 160MM
Obj. č. 0714522160
EAN 4024835926157
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Po výmene hákov sa môže používať ako externý alebo interný sťahovák
- Klasický sťahovák na bezpečné a rýchle odstraňovanie obežných krúžkov, prevodov, guľôčkových ložísk a pod.
- Zápustkovo kovaný priečnik a háky
- Vreteno z nitrocementovanej ocele
- Bezpečné a jemné vyberanie pomocou úchopov precízne frézovaných nožičiek
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Rozsah upnutia vonkajší (A) | 160 mm |
Hĺbka upnutia (B) | 150 mm |
Rozsah upnutia vnútorný min./max. (C) | 130-220 mm |
Dĺžka vretena | 210 mm |
Šírka háka (D) | 30 mm |
Dĺžka pätky háka (E) | 18 mm |
Hrúbka pätky háka (F) | 3,5 mm |
Sťahovacia sila max. (t max) | 5 t |
Počet ramien | 2 KS |
Rozmer závitu | G 1/2palca |