Univerzálny kľúč na olejový filter 1/2"
Univerzálny kľúč na olejové filtre, 1/2"
UNI KLUC NA OLEJOVY FILTER-(105-145MM)
Obj. č. 1952006158
EAN 4099618629778
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na prevádzku olejových a palivových filtračných vložiek na osobných autách a dodávkach
- Plynule nastaviteľný so samoupínacím efektom (pružinový mechanizmus)
- Vhodný na uťahovanie v smere a proti smeru hodinových ručičiek
- Ľavé ozubené čeľuste zaisťujú zaistenie optimálnou silou
- Optimálne držanie na filtri vďaka špeciálne tvrdeným uchopovacím zubom
- 1/2 palcové dvojité upnutie, vnútorný štvorec a vonkajší šesťhran veľkosti 21 alebo 22 mm
- Mimoriadne robustná, kovaná konštrukcia
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Max. šírka zovretia | 145 mm |
Uťahovacia hlava | 1/2 palca, 24 mm |
Spôsob upínania | Vnútorný štvorhran |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 1770,000 g |
Výška | 102 mm |