Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Univerzálny kľúč od rozvádzačov 12-v-1

Univerzálny kľúč od rozvádzačov 12 v 1
UNI KLUC 12 IN 1

Obj. č. 071516 29

EAN 4056807457000

Cena za zvolené balenie
Univerzálny kľúč od rozvádzačov 12-v-1

Obj. č. 071516 29

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Klasický kľúč od rozvádzačov s ešte väčším počtom profilov. Vrátane reťaze, adaptéra a obojstranného hrotu PH2/štrbina 1,0 x 7 mm.
  • Nová generácia kľúčov od rozvádzačov dokáže pokryť až 12 systémov uzáverov


Profily


  • Štvorhranná násada:5, 6, 7 a 8 mm

  • Trojhranná násada:7, 8 a 9 mm

  • Šesťhranná násada: 1/4 palca a 7 mm

  • Dvojkrídlový: 3, 4 a 5 mm
Oblasť použitia
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Napríklad pre všetky konvenčné uzatváracie systémy v elektroinštalačných zariadeniach, systémoch na dodávku plynu a vody, klimatizačnej a ventilačnej technike, priemysle, obchode a pod.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie