Univerzálny nástavcový kľúč
Univerzálny nástavcový kľúč
KLUC ZAKLADACI UNIVERZALNY 7-19MM 3/8
Obj. č.
0714121907
EAN 4024835547017
Cena za zvolené balenie
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/53062.jpg)
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na uvoľňovanie a doťahovanie skrutiek a matíc
- Univerzálne uplatnenie ako zakladací kľúč veľkosti 7 až 19 (1/2") a veľkosti 13 až 32 (3/8")
- Nahrádza šesťhranné kľúče, hlavy šesťhranných kľúčov a otvorené francúzske kľúče.
- Nesmierna úspora času a priestoru. Pevne uchopí štvorhranné a šesťhranné hlavy, profily Tx, krídlové matice, hákové skrutky a skrutky s okom pomocou 54 špeciálnych kolíkov s pružinami.
Upozornenie
Pozor: Tento univerzálny nástroj je možné vystaviť pôsobeniu iba do maximálnej stanovenej hodnoty uťahovacieho momentu. Tento nástroj nepredstavuje náhradu za profesionálny zakladací kľúč.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Uťahovacia hlava | 3/8 inch |
Spôsob upínania | Vnútorný štvorhran |
Vhodnosť pre veľkosť kľúča | 7 – 19 mm |
Dĺžka (L1) | 53,5 mm |
Max.krútiaci moment | 225 Nm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pochrómovaný |