Univerzálny nástavcový kľúč
Univerzálny nástavcový kľúč
ZAKLADACI KLUC UNIVERZALNY 1/2 13-32
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/53062.jpg)
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Univerzálne použitie ako zakladací kľúč veľkosti 7 až 19 (1/2-palcový) a veľkosti 13 až 32 (3/8-palcový)
Nahrádza šesťhranné kľúče, hlavy šesťhranných kľúčov a vidlicové kľúče.
Výrazná úspora času a priestoru.
Pevne zachytí štvorhranné a šesťhranné hlavy, profily TX, krídlové matice, hákové skrutky a skrutky s okom pomocou 54 špeciálnych kolíkov s pružinami.
S týmto univerzálnym nástrojom je možné použiť iba maximálny uťahovací moment. Tento nástroj nepredstavuje náhradu za profesionálny zakladací kľúč.
Hárky údajov(X)
Uťahovacia hlava | 1/2 palca |
Spôsob upínania | Vnútorný štvorhran |
Vhodnosť pre veľkosť kľúča | 13 – 32 mm |
Dĺžka (L1) | 87 mm |
Povrch | Pochrómovaný |