Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Univerzálny nástavec na nohu

Univer. nástavec na nohu pre štand./vysúv. rebríky
PRISL.PREDLZOVACIA NOZICKA-REBRIK

Obj. č. 0962931933

EAN 4045727479094

Cena za zvolené balenie
Univerzálny nástavec na nohu

Obj. č. 0962931933

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Univerzálne použitie na štandardné rebríky a predlžovacie nadstavce rebríkov

Kompenzuje výškové rozdiely na nerovnom povrchu a schodoch


Plynulé nastavenie výšky do max. 50 cm

Oblasť použitia
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Hliník

Max. hmotnosť záťaže

150 kg

Pre šírku nosníka

max. 30 mm

Pre výšku trámu

58 – 102 mm

Min./max. rozsah nastavenia

0-500 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie