Univerzálny nit, plochá hlava
Univerzálny nit s plochou hlavou, hliník/hliník
NIT AL/AL 1,0-7,0 4,0X21,0
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Univerzálny nit s veľkou expanziou tela nitu
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Materiál puzdra | Hliník |
Materiál tŕňa | Hliník |
Povrch puzdra | čisté |
Povrch tŕňa | Lesklý |
Menovitý priemerxdĺžka (d1 x l1) | 4 x 21,2 mm |
Dĺžka puzdra (l3) | 18,8 mm |
Priemer hlavy (dk ) | 8,0 mm |
Výška hlavy (k1) | 1,4 mm |
Min./max. rozsah upnutia | 1,0-7,0 mm |
Priemer otvoru min./max. | 4,2-4,5 mm |
Zaťaženie na medzi strihu | 730 N |
Zaťaženie na medzi roztrhnutia v ťahu | 950 N |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Kopulovitá hlava |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!