Univerzálny nit, plochá hlava
Univerzálny nit s plochou hlavou, hliník/hliník
NIT SLEPY ALU
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Univerzálny nit s veľkou expanziou tela nitu
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
|  | |
| Materiál puzdra | Hliník | 
| Materiál tŕňa | Hliník | 
| Povrch puzdra | čisté | 
| Povrch tŕňa | Lesklý | 
| Menovitý priemerxdĺžka (d1 x l1) | 4,8 x 23 mm | 
| Dĺžka puzdra (l3) | 20.5 | 
| Priemer hlavy (dk ) | 9,8 mm | 
| Výška hlavy (k1) | 1,9 mm | 
| Min./max. rozsah upnutia | 1,0-9,0 mm | 
| Priemer otvoru min./max. | 5,0-5,3 mm | 
| Zaťaženie na medzi strihu | 900 N | 
| Zaťaženie na medzi roztrhnutia v ťahu | 1150 N | 
| Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno | 
| Tvar hlavy | Kopulovitá hlava | 
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!