Univerzálny nit, plochá hlava
Univerzálny nit s plochou hlavou, hliník/hliník
Obj. č. 091404025
EAN 4057709245580
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Puzdro: Hliník. Tŕň: Hliník
Univerzálny nit s veľkou expanziou tela nitu
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál puzdra | Hliník |
Materiál tŕňa | Hliník |
Povrch puzdra | čisté |
Povrch tŕňa | Lesklý |
Menovitý priemerxdĺžka (d1 x l1) | 4 x 26 mm |
Dĺžka puzdra (l3) | 24,5 mm |
Priemer hlavy (dk ) | 8,0 mm |
Výška hlavy (k1) | 1,4 mm |
Min./max. rozsah upnutia | 5,0-12,0 mm |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Kopulovitá hlava |