Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Univerzálny nízky prepravný vozík

Nízky prepravný vozík, univerzálny
TRANSPORTNA PODLAHA

Obj. č. 071593 95

EAN 4038898186106

Cena za zvolené balenie
Univerzálny nízky prepravný vozík

Obj. č. 071593 95

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Univerzálny nízky prepravný vozík predstavuje riešenie požiadaviek pokrývačov, firiem v oblasti sťahovania a nábytku, tesárov, stolárov a pod.

Mimoriadne robustná konštrukcia


Preglejková doska z vrstveného buka s hrúbkou 18 mm s plastovými riadiacimi kolieskami zaistenými štyrmi skrutkami na každom koliesku, s nosnosťou až 500 kg



Protišmykový


Špeciálna povrchová úprava bráni posúvaniu prepravovaných položiek

Oblasť použitia
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Šírka

600 mm

Hĺbka

350 mm

Výška

145 mm

Nosnosť

500 kg

Materiál

Multiplex buk

Materiál kolesa

plast

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie