Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Univerzálny odihľovací nástroj veľký

Odihľovací nástroj
ODHRANOVAC UNI (D34-54MM)

Obj. č. 1952001443

EAN 4062856440269

Cena za zvolené balenie
Univerzálny odihľovací nástroj veľký

Obj. č. 1952001443

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na odihľovanie, úkosovanie a opravovanie poškodených závitov, skrutiek, rúr a pod.

Čepeľ vyrobená z legovanej volfrámovej ocele (HRC 75 UP)

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitiaNa nehrdzavejúcu oceľ, kalenú oceľ, meď, mosadz, drevo, sklenené vlákno, tvrdé plasty a pod.

Uťahovacia hlava

5/16 inch

Spôsob upínania

Šesťhran

Priemer min.

34 mm

Priemer max.

54 mm

Otáčky min.

0 ot/min

Otáčky max.

60 ot/min

Hmotnosť výrobku (na kus)

290,000 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie