Univerzálny odihľovací nástroj veľký
Odihľovací nástroj
SPECIALNE NARADIE UNI-D3-19MM
Obj. č. 1952001441
EAN 4062856274468
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na odihľovanie, úkosovanie a opravovanie poškodených závitov, skrutiek, rúr a pod.
Čepeľ vyrobená z legovanej volfrámovej ocele (HRC 75 UP)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitiaNa nehrdzavejúcu oceľ, kalenú oceľ, meď, mosadz, drevo, sklenené vlákno, tvrdé plasty a pod.
Uťahovacia hlava | 1/4 palca |
Spôsob upínania | Šesťhran |
Priemer min. | 3 mm |
Priemer max. | 19 mm |
Otáčky min. | 0 ot/min |
Otáčky max. | 60 ot/min |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 120,000 g |