Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Univerzálny podnos

Univerzálny plastový podnos
NADOBA ZBERNA-PLAST-CIERNA-88X60X10CM

Obj. č. 0824010069

EAN 4046777091700

Cena za zvolené balenie
Univerzálny podnos

Obj. č. 0824010069

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Plastový podnos na univerzálne použitie

Široké spektrum využitia


  • Zmestí sa takmer pod všetky vozidlá

  • Všestranné využitie, vhodný na denné používanie


Stohovateľné



Zárez na okraji pre presné nalievanie kvapalín


Len na verziách s 50 l kapacitou

Upozornenie

Tento podnos s kapacitou 50 l je taktiež vhodný na zber oleja v súlade s normou DIN 16901, a taktiež je odolný voči kyselinám.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Napr. na zachytenie náhodne rozliatych tekutín. Taktiež sa ideálne hodí na prepravu a odloženie nástrojov a rôznych predmetov

Farba

Čierna

Objemová kapacita

50 l

Vonkajšia dĺžka

88 cm

Vonkajšia šírka

60 cm

Vonkajšia výška

10 cm

Materiál

PP – polypropylén

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie