Univerzálny podnos
Univerzálny plastový podnos
VANA CIERNA 56X42X8CM
Obj. č. 0824010068
EAN 4046777091694
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Plastový podnos na univerzálne použitie
Široké spektrum využitia
- Zmestí sa takmer pod všetky vozidlá
- Všestranné využitie, vhodný na denné používanie
Stohovateľné
Zárez na okraji pre presné nalievanie kvapalín
Len na verziách s 50 l kapacitou
Upozornenie
Tento podnos s kapacitou 50 l je taktiež vhodný na zber oleja v súlade s normou DIN 16901, a taktiež je odolný voči kyselinám.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Napr. na zachytenie náhodne rozliatych tekutín. Taktiež sa ideálne hodí na prepravu a odloženie nástrojov a rôznych predmetov
Farba | Čierna |
Objemová kapacita | 18 l |
Vonkajšia dĺžka | 56 cm |
Vonkajšia šírka | 42 cm |
Vonkajšia výška | 8 cm |
Materiál | PE – polyetylén |