Univerzálny sifón pre drezy Polypropylén biely
Univerzálny sifón pre drezy, pevný odtok, 90 stup.
VODOINSTALACNY MATERIAL DN40
Obj. č. 0888800402
EAN 4038898049913
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vysokokvalitná vypúšťacia armatúra pre štandardné montážne situácie s horizontálnym odtokom
Hárky údajov(X)
Pre drezy
Materiál | PP – polypropylén |
Farba | Biela |
Prípojný závit | 11/2“ |
Menovitá hĺbka DN odtoku | Menovitý priemer40 |
Vyhotovenie výpustu | Tuhý (0 – 90°) |
Teplotná odolnosť min./max. | 0 do 100 °C |
Teplotná odolnosť, krátkodobá max. | 130 °C |
Výška min./max. (H1) | 180-320 mm |
Výška 2 (H2) | 124 mm |
Dĺžka (L) | 300 mm |
Vyhotovenie adaptéra hadice | Lomený, Rovné |
Odolnosť proti | Čistiace prostriedky pre domácnosť |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!