Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Univerzálny spínač AP pre vlhké miestnosti

Univerzálny spínač povrchový, do vlhka
VYPINAC-AP-UNI-(AUS-WECHSEL)-SEDA

Obj. č. 0978804001

EAN 4050642523760

Cena za zvolené balenie
Univerzálny spínač AP pre vlhké miestnosti

Obj. č. 0978804001

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 6 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vyp./prepnutie

Bezskrutkové svorky pre prierezy vedení do 2,5 mm²



Používateľsky prívetivý priestor pre inštaláciu káblov


Šetrí čas počas inštalácie

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Sivá

Menovité napätie

250 V/AC

Menovitý prúd

10 A

Druh krytia IP

IP 44

Materiál

Termoplast

Neobsahuje halogény.

Áno

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie