Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Univerzálny spínač/zásuv. SM pre vlhké miestnosti, vert.

Univerzálny spínač/zásuvka, povrch. do vlhka
ZASUVKA-AP-VERTIKALNA-SEDA

Obj. č. 0978804009

EAN 4050642524118

Cena za zvolené balenie
Univerzálny spínač/zásuv. SM pre vlhké miestnosti, vert.

Obj. č. 0978804009

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 3 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Bezskrutkové svorky pre prierezy vodičov do 2,5 mm²

Veľký dostupný elektroinštalačný priestor šetrí čas pri inštalácii

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Sivá

Menovité napätie

250 V/AC

Menovitý prúd spínača

10 A

Menovitý prúd zásuvky

16 A

Druh krytia IP

IP 44

Materiál

Termoplast

Neobsahuje halogény.

Áno

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie