Univerzálny sťahovák
Univerzálny vyťahovák
SADA STAHOVAKOV UNI 34-120MM
Obj. č. 071452 50
EAN 4024835286183
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Kombinácia troch vyťahovákov, ktoré možno upraviť podľa príslušnej upínacej hĺbky v závislosti od aplikácie
Pre maximálnu efektivitu
Dlhý a úzky hák je obzvlášť vhodný na použitie na ťažko dostupných miestach. Flexibilné používanie, aj v stiesnených priestoroch
Vďaka zápustkovo kovanej traverze a háku
Nitrokarburované vreteno
Presne frézované pätky bezpečne a jemne uchopia vyťahovaný diel zozadu.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Rozsah upnutia vonkajší (A) | 130 mm |
Hĺbka upnutia (B1) | 100 mm |
Hĺbka upnutia 2 (B2) | 200 mm |
Hĺbka upnutia 3 (B3) | 250 mm |
Dĺžka vretena | 140 mm |
Šírka háka (D) | 27 mm |
Dĺžka pätky háka (E) | 6 mm |
Hrúbka pätky háka (F) | 3,6 mm |
Sťahovacia sila max. (t max) | 2,5 t |
Rozmer závitu | M14x1,5mm |
Veľkosť kľúča | 17 mm |
Rozsah upnutia vonkajší min./max. | 34-130 mm |