Univerzálny sťahovák guľových kĺbov Pre automobily
Vyťahovák guľových kĺbov, univer., vozidlá, 20 mm
STAHOVAK GULOVYCH KLBOV UNIV. D20MM
Obj. č. 071452 29
EAN 4024835927857
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na jednoduché vyťahovanie skrutiek guľových kĺbov, hlavne z mnohých vozidiel nasledujúcich výrobcov: Audi, BMW, Fiat, Ford, Daimler-Chrysler, Opel/Vauxhall, Nissan, Toyota, VW, Volvo.
- Špeciálny vyťahovací nástroj pre motorové vozidlá
- Vyťahovanie skrutiek z guľových kĺbov zhora
- Zápustkovo kované telo a páka
- Valcovaný hriadeľ
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Rozsah upnutia vonkajší (A) | 20 mm |
Hĺbka upnutia (B) | 50 mm |
Šírka (C) | 155 mm |
Dĺžka vretena | 80 mm |
Rozmer závitu | M16x1,5mm |
Veľkosť kľúča | 24 mm |