Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Univerzálny sťahovák guľových kĺbov Pre automobily

Vyťahovák guľových kĺbov, univer., vozidlá, 23 mm
STAHOVAK GULOVYCH KLBOV UNIV. D23MM

Obj. č. 071452 30

EAN 4011231717311

Cena za zvolené balenie
Univerzálny sťahovák guľových kĺbov Pre automobily

Obj. č. 071452 30

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na jednoduché vyťahovanie skrutiek guľových kĺbov, hlavne z mnohých vozidiel nasledujúcich výrobcov: Audi, BMW, Fiat, Ford, Daimler-Chrysler, Opel/Vauxhall, Nissan, Toyota, VW, Volvo.
  • Špeciálny vyťahovací nástroj pre motorové vozidlá

  • Vytiahnutie skrutky z guľového kĺbu zhora

  • Zápustkovo kované telo a páka

  • Valcovaný hriadeľ
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rozsah upnutia vonkajší (A)

23 mm

Hĺbka upnutia (B)

65 mm

Šírka (C)

100 mm

Dĺžka vretena

35 mm

Rozmer závitu

M14x1,5mm

Veľkosť kľúča

19 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie