Univerzálny sťahovák guľových kĺbov, úžitkové vozidlá
Univerzálny sťahovák guľových kĺbov, úžit. vozidlá
STAHOVAK GULOVYCH KLBOV UNIV. D32MM
Obj. č.
071452 310
EAN 4050382031389
Cena za zvolené balenie
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/53836.jpg)
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na jednoduché vyťahovanie svorníkov guľových kĺbov z automobilov, autobusov a stavebných vozidiel.
- Špeciálny sťahovací nástroj pre úžitkové vozidlá
- Pevná a masívna konštrukcia pre náročné aplikácie
- Vytiahnutie svorníka z guľového kĺbu zvrchu
- Zápustkovo kované telo a páka
- Kalené vreteno
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Rozsah upnutia vonkajší (A) | 32 mm |
Hĺbka upnutia (B) | 85 mm |
Šírka (C) | 160 mm |
Dĺžka vretena | 66 mm |
Rozmer závitu | G 1/2palca |