Univerzálny trojramenný externý a interný sťahovák
Univerzálny vyťahovač, trojramenný
SADA STAHOVAKOV 3-RAMENNYCH 160MM
Obj. č.
0714523160
EAN 4024835926362
Cena za zvolené balenie
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/53836.jpg)
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Po výmene hákov sa môže používať ako externý alebo interný sťahovák
- Osvedčený model na bezpečné a rýchle odstraňovanie obežných krúžkov, prevodov, guľôčkových ložísk atď.
- Rovnomerné rozdelenie zaťaženia na 3 vyťahovacie háky zabezpečuje bezpečné zachytenie a centrované vytiahnutie
- Priečnik z liatiny vzhľadom na geometriu
- Zápustkovo kované háky
- Vreteno z nitrocementovanej ocele
- Bezpečné a jemné vyberanie pomocou úchopov precízne frézovaných nožičiek
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Rozsah upnutia vonkajší (A) | 160 mm |
Hĺbka upnutia (B) | 150 mm |
Rozsah upnutia vnútorný min./max. (C) | 130-220 mm |
Dĺžka vretena | 210 mm |
Šírka háka (D) | 30 mm |
Dĺžka pätky háka (E) | 18 mm |
Hrúbka pätky háka (F) | 3,5 mm |
Sťahovacia sila max. (t max) | 5 t |
Počet ramien | 3 KS |
Rozmer závitu | G 1/2palca |