Univerzálny ventil pre automobilové pneumatiky Eco
Ventil pneumatiky, univerzálny, import
VENTIL-MET-UNI-(IMPORT)-SW11-11,3X42MM
Obj. č. 087956310
EAN 4048539040537
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vhodný pre všetky bežné kolesá LM
S diskom z PA
Upozornenie
Odporúčaný uťahovací moment 4 – 6 Nm
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Dĺžka (L) | 42 mm |
Vhodnosť pre priemer otvoru disku | 11,3 mm |
Vhodnosť pre hrúbku diskov min. | 1,8 mm |
Vhodnosť pre hrúbku diskov max. | 4,0 mm |
Veľkosť kľúča (SW) | 11 mm |
Materiál | Mosadz |
Povrch | Poniklované |