Univerzálny vyrezávač EMS 450-SL COMPACT
Elektrický univerzálny vyrezávač EMS 450-SL POWER
ELEKTR. MULTIREZAC EMS 450-SL POWER
MASTER
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18363519.jpg)
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Rýchla výmena príslušenstva bez použitia nástrojov
Rýchloupínací systém
Univerzálna kompatibilita
Skľučovadlo nástrojov Starlock Max je vhodné pre všetko existujúce príslušenstvo Starlock.
Najvyššia úroveň pohodlia počas práce
Systém tlmenia vibrácií poskytuje výrazne nižšiu úroveň rozpoznateľných vibrácií.
Optimálne prispôsobenie konkrétnej aplikácii
Neobmedzené nastavenie rýchlosti
Dokonalá konzistencia pri zaťažení
Tachogenerátor
Rýchle pracovné postupy
Dlhý 4,0° oscilačný zdvih na rýchle odstraňovanie a rezanie.
Hárky údajov(X)
Menovité napätie | 220 V/AC |
Príkon | 450 W |
Poskytovaný výkon | 250 W |
Počet kmitov pri voľnobehu min./max. | 10000-19500 1/min |
Oscilačný zdvih | 4.0 Stupeň |
Druh upnutia | Starlock Max |
Hmotnosť stroja | 1600 g |
Dĺžka kábla | 5 m |
Trieda ochrany | Trieda ochrany II/ochranná izolácia |
OEEZ (smernica oodpade z elektrických a elektronických zariadení) | 5 |
![Vložka do kufríka pre stroje MASTER Vložka do kufríka pre stroje MASTER](/is-bin/intershop.static/WFS/3143-B1-Site/-/sk_SK/webkit_bootstrap/dist/img/fallback-img/fallback-78px.jpg)
CASEINRT-MULTICTR-(UNIVERSAL EMS)
Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2
Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.
Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!