Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Univerzálny základný náter

UNI ZAKLAD. PLNIC HRUBOVRSTVY SIV 500ML

Obj. č. 0893070501

EAN 4068362692956

Cena za zvolené balenie
Univerzálny základný náter

Obj. č. 0893070501

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Univerzálny základný náter s hrubými vrstvami a aktívnou ochranou proti korózii

Univerzálny základný náter s možnosťou vysokého vrstvenia na izoláciu brúsených miest.


  • Hrubá vrstva s vynikajúcou plniacou schopnosťou

  • Vynikajúce vlastnosti pri brúsení na sucho

  • Možné brúsenie za mokra aj za sucha

  • Vynikajúce adhézne vlastnosti


Jemný sprej


  • Sprejovanie je možné z krátkej vzdialenosti

  • Rovnomerný a výrazný vzor sprejovania

  • Optimalizované a znížené nadmerné striekanie


Výnimočná stabilita


  • Jednoduché spracovanie po nanesení.

  • Kompatibilné s mnohými rôznymi systémami povrchovej úpravy


Aktívna ochrana pred koróziou


  • Kompatibilné s nátermi na báze rozpúšťadiel a na vodnej báze
Upozornenie

Nevhodné pre plastové povrchy z PE, PP, zmesí PP (napr. PP/EPDM). Na takéto povrchy vopred naneste adhézny prípravok na plasty.


NEPOUŽÍVAJTE na termoplastové povrchy.


NEOPRAVUJTE prípravkom 2C UP.



Ideálna teplota nanášania približne +18 °C až 25 °C. Pred nanesením skontrolujte kompatibilitu a priľnavosť.


Pokyny na použitie predstavujú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na širokú škálu možností použitia, ako aj podmienky skladovania a použitia, nenesieme zodpovednosť za výsledok pri konkrétnom použití. Akékoľvek technické informácie alebo rady poskytnuté našou bezplatnou zákazníckou službou sa poskytujú s vylúčením akejkoľvek zodpovednosti, pokiaľ tieto rady alebo informácie nie sú súčasťou nášho zmluvne dohodnutého rozsahu služieb alebo poradca nekonal úmyselne. Zaisťujeme stálu kvalitu našich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať svoje výrobky.

Informácie o výrobku

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Bodové opravy, opravy po nehodách, opravy karosérií, lakovacie práce.

Pokyny

Povrch musí byť zbavený mastnoty a prachu, suchý a úplne zbavený hrdze.



Povrchy predbežne ošetrite podľa potreby


  • Oceľ (očistená a obrúsená)

  • Pozinkovaná oceľ (žiarovo galvanizovaná, galvanizovaná v linke a galvanizovaná, očistená a obrúsená)

  • Hliník, mäkký hliník (očistený a obrúsený)

  • Polyesterové povrchy (očistené a obrúsené)

  • Staré alebo továrenské nátery (očistené a obrúsené)

  • Rôzne plasty: Keďže je na trhu k dispozícii veľké množstvo rôznych typov plastov, v každom jednotlivom prípade je potrebné vopred overiť kompatibilitu s podkladom


Použitie


  • Nádobu pred použitím dôkladne pretrepte po dobu 2 minút, odkedy začujete miešacie guľôčky

  • Základný náter naneste v krížových vrstvách zo vzdialenosti 10 až 15 cm

  • Hrúbka suchej vrstvy maximálne 150 μm. (približne 2 – 3 prechody sprejom)/35 µm na prechod sprejom

  • Medzi jednotlivými prechodmi sprejom počkajte približne 5 minút na odvetranie, kým sa nedosiahne matný povrch.

  • Optimálny výsledok sa dosiahne pri teplote 18 až 25 °C a relatívnej vlhkosti 40 až 60 %

  • Po použití nádobu obráťte hore dnom a sprejujte dovtedy, kým sa ventil nevyprázdni


Sušenie


  • Stupeň suchosti 1, suché na dotyk: 2 – 5 min

  • Stupeň suchosti 3, suché na dotyk: 5 – 10 min

  • Možno brúsiť: 45 min

  • IR: 5 – 8 min


Ďalšie spracovanie


Možno premaľovať bežne dostupnými 1-zložkovými nátermi na báze rozpúšťadiel a vodnej báze, ako aj 1- a 2-zložkovými vrchnými nátermi. Vždy vopred overte kompatibilitu.



Brúsenie


  • Pri suchom brúsení elektrickými nástrojmi sa odporúča používať mäkké kotúče s penovou podložkou P 360 – P 500 alebo mriežkové brúsne kotúče

  • Mokré rezanie: P 500 – P 800

  • Ručné brúsenie brúsnym papierom: P 500 – P 800

Chemický základ

Akrylová živica

Obsah

500 ml

Hmotnosť obsahu

544 g

Farba

Sivá

Doba schnutia

5 min

Podmienka pre dobu odparenia

pri teplote 20°C a relatívnej vlhkosti 50%

Doba vyschnutia bez nalepovania prachu min.

2 min

Doba vyschnutia bez nalepovania prachu max.

5 min

Doba odparenia min.

5 min

Nelepivosť po

10 min

Teplota spracovania min.

18 °C

Teplota spracovania max.

25 °C

Umožňuje prelakovanie po

10 min

Hustota

0,85 g/ml

Podmienka pre hustotu

pri teplote 20°C

Teplotná odolnosť max.

0 °C

Výdatnosť min. (plocha)

0,6 m²

Skladovateľnosť od dátumu výroby

60 Mesiac

Podmienka pre skladovateľnosť od dátumu výroby

pri 15 °C až 25 °C a max. relatívna vlhkosť 60 %

Výdatnosť max. (plocha)

0,8 m²

Obsah VOC max.

676 g/l

Vhodné rukavice:
 
Výrobok
Popis
Jednorazové rukavice, nitril, extra pevné, typ A
Jednorazové rukavice, nitril, extra pevné, typ A
Popis:
Úroveň priepustnosti: 0
Trvácne a robustné jednorazové rukavice s vynikajúcou chemickou ochranou
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Popis:
Úroveň priepustnosti: 2
Celomáčané ochranné rukavice s vinylovou povrchovou vrstvou na podšívke z bavlneného džerseja
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 2
Veľmi odolné rukavice z PVC, ponorné, s bavlnenou podpornou tkaninou
Nitrilové chemicky odolné  rukavice
Nitrilové chemicky odolné rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 1
S bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri.
Nitrilové chemicky odolné  rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Nitrilové chemicky odolné rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Popis:
Úroveň priepustnosti: 1
Chloroprénové chemicky odolné  rukavice
Chloroprénové chemicky odolné rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 1
Masívne vyhotovenie
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 1
Odolná, vodotesná ochranná rukavica s vnútornou polyamidovou tkaninou, ktorá spája optimálne ochranu pred chemikáliami, pevné držanie a pohodlie
Permeácia je proces, pri ktorom chemikália prechádza cez materiál ochrannej rukavice na molekulárnej úrovni. Čas od prvotného kontaktu chemikálie s rukavicou po prechod do materiálu sa nazýva čas prelomu.
Nameraný čas prelomu
Úroveň priepustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Dôležité informácie:

Poskytnuté informácie sa zakladajú na skúsenostiach a laboratórnych podmienkach a sú spísané v sprievodcovi. Skutočná účelnosť rukavice však závisí od individuálnych podmienok použitia a musí sa potvrdiť vhodným testom v operačných podmienkach. V závislosti od rôznorodosti použitých materiálov a chemikálií nie je možné v jednotlivých prípadoch vylúčiť nekompatibilitu alebo problémy pri používaní. Radi by sme vás informovali o optimálnych riešeniach.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie